Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur ZODIAK pour Intérieur ou Extérieur, IP65 IK06 850°C, faisceau 100°, LED intégrée 10W 4000K, 1100 lumens. Montage sur étrier acier basculant jusqu'à 120°. Corps aluminium noir, verre de protection trempé (non feuilleté).
Projecteur ZODIAK pour Intérieur ou Extérieur, IP65 IK06 850°C, faisceau 100°, LED intégrée 10W 4000K, 1100 lumens. Montage sur étrier acier basculant jusqu'à 120°. Corps aluminium noir, verre de protection trempé (non feuilleté).
Zodiak
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réglabilité
Puissance du système
Température de couleur
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Indice de protection (IP), face avant
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme