Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
AVO, applique et plafonnier intérieur, triple, blanc, GU10/QPAR51, 3x 50W max
Le produit AVO est une applique et plafonnier intérieur avec une douille GU10
• Matière principale : métal
• Coloris : blanc
• Puissance nominale : 50.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (40.0 cm/11.5 cm/9.5 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1000893 / EAN 4024163191852
Applique, plafonnier et spot sur rail de la gamme AVO sur lequel on peut monter, selon la version, une à quatre têtes de lampes inclinables et orientables sur la patère. Ce luminaire en aluminium peut être utilisé avec des sources LED grâce la douille GU10 intégrée. Branchement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, directement sur la tension secteur 230V.
Avo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Tension nominale
Adapté à un montage en saillie
Matériau de la verrine
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Répartition lumineuse
Appareillage fourni
Émission de lumière
Adapté à un montage encastré
Convient pour l'éclairage d'urgence
Nombre de lampes/modules
Montage en ligne continue possible
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Type
Matière
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Hauteur/Profondeur
Source Incluse
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique