IRC80 50000h L80/B10 39W driver ON/OFF Class II 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm
Applique murale verticale à flux dirigé Gounod - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 304L - Grille de défilement longitudinale en aluminium brossé argenté à lamelles inclinées - Platine interne en tôle d'acier laquée grise RAL 9006 - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 3600 lm - Température de couleur: 3000 K - Optique primaire diffusante satinée spécifique - Driver à sortie en courant constant, non gradable - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1295 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm - Raccordement sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Fermeture par serrage de l'écrou sous presse-étoupe - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Maintenance par démontage du flasque mobile et coulissement de la platine guidée - Installation verticale : presse-étoupe vers le bas - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d'utilisation :
-20 °C à +35 °C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe II - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 39 W - Efficacité lumineuse: 92 lm/W - Facteur de puissance > 0,95 - THD: 12 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 32 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 240 µs - Résistance au feu : 650 °C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 16 pcs - Poids: 4 kg
Applique LED tubulaire verticale diametre 133 à lamelles inclinées, esthétique et fonctionnelle, dédiée aux grands espaces. Disponible en plusieurs longueurs et plusieurs flux, de 2700 à 4500 lumens. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, intemporelle et durable à votre projet architectural.
Toute en transparence et en reflets, cette applique murale majestueuse à flux dirigé est la version extra-large de l'emblématique modèle Elgar. Sa grille métallique à lamelles inclinées oriente le flux lumineux vers le sol et crée une lumière douce et confortable. Ses dimensions imposantes et son niveau de flux élevé la destine à l'éclairage de grands volumes réclamant ponctuellement des niveaux d'éclairement importants. Dans sa version courte, elle peut être positionnée au pied du mur, presque comme une borne. Dans sa version longue, placée à mi-hauteur, elle a la capacité de rythmer l'espace et de poser par sa simple présence une signature forte et pérenne à votre projet architectural. Différents modes de gradation disponibles en option, ainsi que divers accessoires de finition.
Herméticité totale et durable à la poussière et à l'humidité (IP68), en intérieur comme en extérieur. Enveloppe hautement résistante aux chocs (IK10), au vandalisme, aux intempéries et insensible aux UV. Maintenance et entretien facile, sur site et sans dépose, grâce à sa platine coulissante extractable brevetée (système SLIDE).
Très fortes économies d'énergie et de maintenance par rapport aux solutions fluorescentes. GARANTIE 5 ANS en usage intensif, en intérieur comme en extérieur. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, cette applique tubulaire majestueuse à lamelles inclinées est un luminaire incontournable pour renforcer le caractère et la personnalité de vos architectures de grandes dimensions.
Gounod
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
facteur de puissance (cos phi)
protection de la surface du boîtier
adapté à un montage au plafond
appareil de commande échangeable
angle de rayonnement ajustable
réglage des lumens
température de couleur réglable
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation RF
variation DALI
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
degré de protection (NEMA)
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
type de câblage
régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
angle de faisceau
adapté à un montage en saillie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
adapté à un montage encastré
revêtement des luminaires à isolation thermique
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
convient pour l'éclairage d'urgence
montage en ligne continue possible
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Nbre de pôles
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
section de conducteur
Diamètre
largeur
Classe électrique