Facteur de puissance (cos phi)
0.9
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
1000...1000 lm
Efficacité de luminaire
78...78 lm/W
Indice de protection (IP), face arrière
IP20
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
20
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Couleur de la lumière
autre
Puissance du système
13 W
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
63...63 mA