Le plafonnier C4 est un appareil d'éclairage fonctionnel utile pour de nombreux usages, aussi bien en utilisation résidentielle, qu'en utilisation commerciale et tertiaire. Sa faible épaisseur de seulement 85mm et son diamètre total de 350mm nu, 360mm avec son anneau de finition en font un plafonnier d'éclairage discret et efficace, pratique à installer, pour toutes les pièces d'un logement et les communs d'habitation ou de bureau. Son indice de protection IP44, lui permet également d'être installé comme solution d'éclairage dans toutes les pièces humides telles que les salles de bain ou les sanitaires. Livré avec un anneau de finition gris aluminium, le plafonnier C4 dispose d'un flux lumineux total de 1900 lumens. Il peut également être installé sans anneau de finition, et produit alors un bel effet lumineux diffusant sur le plafond. Son installation est pratique et rapide. Il suffit de visser directement la vasque sur le plafond en ayant pris soin de ressortir le câble au préalable. Le raccordement se fait ensuite sans outil, grâce au bornier de connexion rapide. A présent décliné en version CCT, le C4 embarque des LED 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc naturel) pour permettre le choix de la température de lumière à l'installation, grâce à un interrupteur intégré à l'intérieur du plafonnier. Le plafonnier C4 est également disponible avec différents anneaux de finition (Blanc, Noir, Chromé), dans différentes puissances (10W et 21W), et également avec détecteur de présence haute fréquence.
C4