HILL - Applique Mur E27 60W max., demi-lune, verre opale, Lpe non incl.

Main media

Applique murale E27 60W max., demi-lune, verre opale, lampe non fournie

 
 

Détails du produit

Applique murale E27 60W max., demi-lune, verre opale, lampe non fournie

Hill

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051150

Gamme

Hill

Plafonnier / Applique murale

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Tension nominale

230...230 V

IK

IK02

Matière

verre

hauteur/profondeur

101 mm

longueur

165 mm

Appareil

non requis

avec détecteur de mouvement

Non

Culot

E27

largeur

330 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.