Lip Non Dim 3000K Wall IP20 CRI>90 Blanc Texturé

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 27.24 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Catégorie: WALL - Couleur: Blanc Texturé - 3210 Lm - 24 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20

 
 

Détails du produit

Important flux lumineux
Lip|applique|lumière indirecte|lèche-mur|esthétique différenciée
applique de lumière indirecte

Important flux lumineux
taille compacte
applique de lumière indirecte

Lip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Lip

Plafonnier / Applique murale

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Oui

facteur de puissance (cos phi)

3000

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Casambi

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

niveaux

température de couleur réglable

non

valeur de papillotement Pst LM

3000

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

10

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM2

avec grilles d'aération

Non

puissance du système

27.24 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

700...700 mA

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...220 V

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

indirect

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

90 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

90 mm

longueur

90 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

largeur d'encastrement

90 mm

montage mural

Oui

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

24...24 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Diamètre

90 mm

largeur

232 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.