Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NUMINOS L, plafonnier LED, intérieur, blanc/noir, LED, 28 W, 3000 K, 36°, IRC 90, 2340 lm, DALI, DALI, UGR < 13, aluminium
Le produit NUMINOS est un plafonnier intérieur en LED intégrée.
• Matière principale : aluminium
• Coloris : blanc
• Puissance nominale : 28W
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 2340lm
• IRC >90
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• variable Dali
• Dimensions (H/Ø) : 21,3/10 cm
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 1004615 / EAN 4024163247658
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)
Numinos
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Nombre de lampes/modules
Variation par coupure de début de phase
Source Incluse
Variation par coupure de fin de phase
Tension nominale
Variation modulation de tension secteur
Matériau de la verrine
Variation système propriétaire constructeur
Répartition lumineuse
Variation par potentiomètre (intégré)
Émission de lumière
Variation DMX
Convient pour l'éclairage d'urgence
Variation DALI
Montage en ligne continue possible
Variation 1-10V
Type
Variation 0-10V
Matière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Hauteur/Profondeur
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Longueur
Type de câblage
Adapté pour le montage suspendu
Compatible IFTTT
Avec détecteur crépusculaire
Régulation constante du flux lumineux
Montage mural
avec grilles d'aération
IRC
Couleur de la lumière
Appareil
Puissance du système
finition du paralume
Température de couleur
Puissance de lampe acceptée
Courant nominal
Avec détecteur de mouvement
Angle de faisceau
Type de tension
Adapté à un montage en saillie
Couleur du boîtier
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Type de connexion
Appareillage fourni
Culot
Adapté à un montage encastré
Diamètre
Largeur
Classe électrique