Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NUMINOS M, plafonnier LED, intérieur, noir/noir, LED, 20,1 W, 2700 K, 36°, IRC 90, 1935 lm, DALI, DALI, UGR < 16, aluminium
Le produit NUMINOS est un plafonnier intérieur en LED intégrée.
• Matière principale : aluminium
• Coloris : noir
• Puissance nominale : 20,1W
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 1935lm
• IRC >90
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• variable Dali
• Dimensions (H/Ø) : 18,5/8,5 cm
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 1004507 / EAN 4024163246576
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)
Numinos
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage en saillie
Adapté à un montage au plafond
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareillage fourni
Compatible avec Casambi
Adapté à un montage encastré
Appareil de commande échangeable
Nombre de lampes/modules
Angle de rayonnement ajustable
Source Incluse
Réglage des lumens
Tension nominale
Température de couleur réglable
Matériau de la verrine
Variation DALI-2
Répartition lumineuse
Compatible avec Amazon Alexa
Émission de lumière
Compatible avec Google Assistant
Convient pour l'éclairage d'urgence
Compatible avec Apple HomeKit
Montage en ligne continue possible
Commande via Bluetooth
Type
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Matière
Variation DSI
Hauteur/Profondeur
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Longueur
Variation Zigbee
Adapté pour le montage suspendu
Variation Touch and Dim
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique