Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NUMINOS S, plafonnier LED, intérieur, blanc/noir, LED, 10,42 W, 3000 K, 24°, IRC 90, 1020 lm, variable TRIAC, variateur en fin de phase, UGR < 13, aluminium
Le produit NUMINOS est un plafonnier intérieur en LED intégrée.
• Matière principale : aluminium
• Coloris : blanc
• Puissance nominale : 10,42W
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 1020lm
• IRC >90
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• variable Triac
• Dimensions (L/H/Ø) : 16,2/14,5/6,5 cm
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 1004110 / EAN 4024163242608
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)
Numinos
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Variation 0-10V
Compatible avec Casambi
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Appareil de commande échangeable
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Angle de rayonnement ajustable
Type de câblage
Réglage des lumens
Compatible IFTTT
Température de couleur réglable
Régulation constante du flux lumineux
Variation DALI-2
avec grilles d'aération
Compatible avec Amazon Alexa
Couleur de la lumière
Compatible avec Google Assistant
Puissance du système
Compatible avec Apple HomeKit
Température de couleur
Commande via Bluetooth
Courant nominal
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Angle de faisceau
Variation DSI
Adapté à un montage en saillie
Élément de distribution de lumière
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Variation avec bouton-poussoir
Appareillage fourni
Variation Zigbee
Adapté à un montage encastré
Variation Touch and Dim
Nombre de lampes/modules
Variation RF
Source Incluse
Variation programmable
Tension nominale
Variation par coupure de début de phase
Matériau de la verrine
Variation par coupure de fin de phase
Répartition lumineuse
Variation modulation de tension secteur
Émission de lumière
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Convient pour l'éclairage d'urgence
Variation DMX
Montage en ligne continue possible
Variation DALI
Type
Variation 1-10V
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique