Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NUMINOS S, plafonnier LED, intérieur, blanc/noir, LED, 10,42 W, 2700 K, 36°, IRC 90, 985 lm, variable TRIAC, variateur en fin de phase, UGR < 16, aluminium
Le produit NUMINOS est un plafonnier intérieur en LED intégrée.
• Matière principale : aluminium
• Coloris : blanc
• Puissance nominale : 10,42W
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 985lm
• IRC >90
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• variable Triac
• Dimensions (H/Ø) : 16,2/6,5 cm
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 1004127 / EAN 4024163242776
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)
Numinos
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage encastré
Adapté à un montage au plafond
Nombre de lampes/modules
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Source Incluse
Compatible avec Casambi
Tension nominale
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Matériau de la verrine
Réglage des lumens
Répartition lumineuse
Température de couleur réglable
Émission de lumière
Variation DALI-2
Convient pour l'éclairage d'urgence
Compatible avec Amazon Alexa
Montage en ligne continue possible
Compatible avec Google Assistant
Type
Compatible avec Apple HomeKit
Matière
Commande via Bluetooth
Hauteur/Profondeur
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Longueur
Variation DSI
Adapté pour le montage suspendu
Élément de distribution de lumière
Avec détecteur crépusculaire
Variation avec bouton-poussoir
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique