Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
OCULUS, plafonnier intérieur, noir, LED, 11W, 2000-3000K, Dim to warm
Le produit OCULUS est un plafonnier intérieur en LED intégrée.
• Matière principale : aluminium
• Coloris : noir
• Puissance nominale : 11W
• Température de couleur : 2000-3000K
• Flux lumineux : 36 - 780 lm
• IRC >90
• Durée de vie moyenne en heures : 25000
• Angle : 100°
• Dimensions (H/Ø) : 9/9 cm
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 1004666 / EAN 4024163248167
Grâce à sa technologie de lentille spéciale, l'applique OCULUS WL PHASE produit un faisceau de lumière aux contours nets. La lampe cylindrique en aluminium et verre crée une lumière particulièrement accueillante grâce à son IRC élevé de plus de 90 et à la fonction Dim-to-Warm (2000-3000K). Idéal pour les cafés, hôtels, restaurants et pour un usage privé. La connexion directe et simple à une tension de secteur de 220 Volts n'est alors qu'une formalité.
Oculus
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Montage mural
Température de couleur
IRC
Courant nominal
Appareil
Angle de faisceau
finition du paralume
Adapté à un montage en saillie
Puissance de lampe acceptée
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Avec détecteur de mouvement
Appareillage fourni
Type de tension
Adapté à un montage encastré
Couleur du boîtier
Nombre de lampes/modules
Type de connexion
Source Incluse
Culot
Tension nominale
Diamètre
Matériau de la verrine
Largeur
Répartition lumineuse
Classe électrique
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire