Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
OSSA 300, applique intérieure, noir, R7s 118mm/QT-DE12, 120W max
Le produit OSSA 300 est une applique intérieure avec une douille R7s 118mm
• Matière principale : aluminium
• Coloris : noir
• Forme : ovale
• Puissance nominale : 120.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (30.0 cm/6.5 cm/8.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 151410 / EAN 4024163142205
L'applique OSSA présente un design moderne intense, souligné par les propriétés d'illumination de la source R7s utilisée. Préparé pour montage mural en saillie, le luminaire OSSA, disponible dans différentes couleurs de boîtiers, est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.
Ossa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation 1-10V
Variation Zigbee
Variation 0-10V
Variation Touch and Dim
Type de câblage
Variation RF
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Variation programmable
avec grilles d'aération
Variation par coupure de début de phase
Puissance du système
Variation par coupure de fin de phase
Adapté à un montage en saillie
Variation modulation de tension secteur
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Variation système propriétaire constructeur
Appareillage fourni
Variation par potentiomètre (intégré)
Adapté à un montage encastré
Variation DMX
Nombre de lampes/modules
Variation DALI
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique