Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PLASTRA, applique intérieure, cube, blanc, G9/QT14, 42W max, plâtre
Le produit PLASTRA est une applique intérieure équipée d'une douille G9. Luminaire personnalisable avec de la peinture
• des autocollants ou autres
• Matière principale : plâtre
• Coloris : blanc
• Forme : carré
• Puissance nominale : 42.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (11.5 cm/11.5 cm/11.5 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 148018 / EAN 4024163143516
La gamme de luminaire PLASTRA est réalisée en plâtre blanc que vous pouvez peindre selon toutes vos envies. Cela facilite son intégration optimale dans tous les concepts chromatiques existants et projetés. Ce luminaire est prêt à être raccordé directement à la tension secteur 230V. Le papier de verre fourni sert au nettoyage de la surface. Le luminaire peut être recouvert de peinture murale à la suite d'un apprêt.
Plastra
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Puissance de lampe acceptée
Hauteur/Profondeur
Avec détecteur de mouvement
Longueur
Type de tension
Adapté pour le montage suspendu
Couleur du boîtier
Avec détecteur crépusculaire
Type de connexion
Montage mural
Culot
Appareil
Largeur
finition du paralume
Classe électrique