Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PURI, applique et plafonnier intérieur, simple, noir mat, GU10/QPAR51, 50W max
Le produit PURI est une applique et plafonnier intérieur avec une douille GU10
• Matière principale : aluminium
• Coloris : noir
• Forme : rond
• Puissance nominale : 50.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (8.6 cm/5.6 cm/8.6 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 147360 / EAN 4024163144551
Applique, suspension et plafonnier de la gamme PURI pour lequel, selon la version, une à quatre têtes de lampes inclinables et orientables sont montées sur la patère ou le rail. Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources LED grâce la douille GU10 intégrée. Il est livré avec un anneau déco à poser sur les sources de 5cm de diamètre. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V.
Puri
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Variation par coupure de fin de phase
Compatible avec Google Assistant
Variation modulation de tension secteur
Compatible avec Apple HomeKit
Variation système propriétaire constructeur
Commande via Bluetooth
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DSI
Variation DMX
Élément de distribution de lumière
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation avec bouton-poussoir
Variation 0-10V
Variation Zigbee
Type de câblage
Variation Touch and Dim
Compatible IFTTT
Variation RF
Régulation constante du flux lumineux
Variation programmable
avec grilles d'aération
Variation par coupure de début de phase
Puissance du système
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique