Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Panneau LED Velora Rainbow 595x595mm 31W 2820lm dynamic RGWB métal blanc 230V
Pour des effets lumineux spectaculaires dans le salon - Le panneau LED Velora Rainbow de couleur Blanc et de dimensions 595x595mm, allie un excellent éclairage de la pièce à la pure magie des couleurs, car ici, les meilleures caractéristiques d'éclairage se trouvent combinées à des effets de couleur dynamiques. La température de couleur est réglable en continu par télécommande, de 3000 K blanc chaud à 6500 K blanc lumière du jour, ce qui est propice au biorythme naturel. Le panneau LED vous séduira aussi avec ses 16 animations prédéfinies et son contrôle dynamique des couleurs, qui ne sont possibles qu'avec un éclairage étendu. La vitesse de chaque scénario d'éclairage peut être adaptée ou figée comme un plan fixe. Cela permet de créer un éclairage étendu unique et individuel. Le panneau LED Velora Rainbow est réglable en continu et dispose d'une fonction veilleuse intégrée. Le panneau se distingue par sa surface lumineuse dépolie de haute qualité et par son design élégant dépourvu de bord. La pose au mur ou au plafond se fait au moyen d'un cadre flottant.
Velora
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Degré de protection (NEMA)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
Finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique