Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir-Noir - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Grand confort visuel
Il se distingue pour la pureté et la simplicité de ses lignes
Scope|luminaire LED|surface|élégant
Effet décoratif élégant
Grand confort visuel
Il se distingue pour la pureté et la simplicité de ses lignes
Scope 27 surface
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Variation DALI
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Variation 1-10V
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Variation 0-10V
Compatible avec Amazon Alexa
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Commande via Bluetooth
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Variation DSI
Compatible IFTTT
convient pour système de cable basse tension
Adapté à un montage par serrage
Élément de distribution de lumière
Adapté à un montage sur rail
Variation avec bouton-poussoir
Adapté à un montage sur palier/au sol
Variation Zigbee
Adapté à un montage sur traverse
Variation Touch and Dim
Réglabilité
Variation Sine Wave Reduction
Puissance du système
Variation RF
Température de couleur
Courant nominal
Variation programmable
Angle de faisceau
Variation par coupure de début de phase
Adapté à un montage en saillie
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Variation système propriétaire constructeur
Appareillage fourni
Variation LineSwitch
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Variation par potentiomètre (intégré)
Source Incluse
Variation DMX
Tension nominale
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme