Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc-Or - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Grand confort visuel
Il se distingue pour la pureté et la simplicité de ses lignes
Scope|luminaire LED|surface|élégant
Effet décoratif élégant
Grand confort visuel
Il se distingue pour la pureté et la simplicité de ses lignes
Scope 35 surface
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Variation DSI
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Convient pour système de cable basse tension
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Élément de distribution de lumière
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
Variation avec bouton-poussoir
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Variation Zigbee
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Variation Touch and Dim
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Variation Sine Wave Reduction
Compatible avec Amazon Alexa
Variation RF
Commande via Bluetooth
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme