Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
IRC90 50000h L80/B10 12W gradable par Casambi tête basse tension orientable à 360° grâce au double arceau design Stefan Diez appareillage encastré driver précâblé mâle-femelle 220-240V 50/60Hz classe I Ta max 35°C garantie 5 ans 850°C
Spot à appareillage encastré MOD RCSD (design Stefan Diez) - Finition BLACK - Equipé d'un collimateur perforé GRID interchangeable finition BLACK - Tête basse tension diamètre 100, orientable à 360° grâce au double arceau en cuivre nickelé - Dissipateur thermique passif à ailettes en aluminium anodisé noir - Collimateur perforé tubulaire interchangeable en aluminium anodisé noir - Module LED CoB 900 lm (hors couronne), IRC>90, 2700 K, 3 SDCM - Bloc optique interchangeable composé d'une mixing chamber et d'une lentille en verre faisceau Wide Beam 50° - Driver à sortie en courant constant, gradable selon protocole Bluetooth Casambi - Dimensions : Tête : Ø100x160 mm - Driver précâblé, muni d'une connectique Wieland mâle-femelle. Alimentation 220-240 V 50/60 Hz - Dispositif de fixation sur cloison creuse par serrage via deux vis (fournies), recouvert d'un disque d'habillage en aluminium anodisé (réservation : 83 mm de diamètre, épaisseur paroi max : 30 mm, hauteur plénum libre mini : 100 mm) - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d'utilisation :
-5 °C à +35 °C - Etanchéité : IP20 - Classe électrique : Classe I - Consommation: 12 W - Risque photobiologique : Groupe 1 - Résistance au feu : 850 °C - Poids: 1,05 kg - Conçu et fabriqué en France et en Allemagne
Imaginé par le designer allemand Stefan Diez pour Sammode, le MOD Recessed est tout en aluminium anodisé, jusqu'au disque d'habillage mural. Son driver se dissimule dans un mur creux ou un faux plafond pour ne laisser apparaitre que sa tête. Coulissant sur un double arceau conducteur pour être complètement orientable, il se prête à une grande diversité d'usages aussi bien en applique qu'en plafonnier. Equipé d'un collimateur perforé ou d'une verrine teintée, il ponctuera l'espace d'une délicate touche de lumière.
Mod
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Hauteur/profondeur d'encastrement
Adapté à un montage au plafond
Élément de distribution de lumière
Variation RF
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Longueur d’encastrement
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre d'encastrement
Largeur d'encastrement
IRC
Appareil
Finition du paralume
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique