Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TRILEDO, plafonnier intérieur, simple, rond, alu brossé, GU10/LED GU10 51mm, 10W max
Le produit TRILEDO est un plafonnier intérieur avec une douille GU10
• Matière principale : aluminium
• Coloris : argent
• Forme : rond
• Puissance nominale : 10.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (9.5 cm/8.5 cm/8.5 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1002012 / EAN 4024163222310
Le plafonnier orientable et inclinable TRILEDO est fabriqué en acier et disponible en coloris de boîtier blanc et noir et en forme carrée ou ronde. Sa tête en aluminium permet une orientation personnalisée du faisceau lumineux. Équipé d'une ou deux sources lumineuses LED et d'une alimentation LED, le luminaire peut être raccordé directement à la tension secteur 230V.
Triledo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Adapté pour le montage suspendu
Compatible avec Casambi
Avec détecteur crépusculaire
Appareil de commande échangeable
Montage mural
Angle de rayonnement ajustable
Appareil
Réglage des lumens
finition du paralume
Température de couleur réglable
Puissance de lampe acceptée
Variation DALI-2
Avec détecteur de mouvement
Compatible avec Amazon Alexa
Type de tension
Compatible avec Google Assistant
Couleur du boîtier
Type de connexion
Compatible avec Apple HomeKit
Culot
Commande via Bluetooth
Diamètre
Variation DSI
Largeur
Élément de distribution de lumière
Classe électrique
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur