TRIONA round, 62 W, 7200 lm, 840, blanc, DALI

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 62 W
  • Type LED non interchangeable
  • Couleur du boîtier blanc

TRIONA round, 62 W, 7200 lm, 840, blanc, DALI, Luminaires suspendus, D 461 H 52, Matière synthétique (PMMA) opale

 
 

Détails du produit

Luminaire de surface suspendu LED rond décoratif. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Cache-piton en aluminium traité époxy. Éclairage direct par diffuseur en matière synthétique opalin. Éclairage indirect par le diffuseur en affleurement en matière synthétique mat satiné. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. et un éclairage jusqu'aux bords. Éclairage direct 70%, indirect 30%. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Simplicité de montage grâce à un câble de suspension transparent, raccourcissable et baldaquin à fixation magnétique. Appareillage intégré.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Luminaire suspendu

facteur de puissance (cos phi)

0.95

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

sans

Système d'alimentation d'urgence

sans

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

7200...7200 lm

Efficacité de luminaire

116...116 lm/W

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

D

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

13

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

22

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

25

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Oui

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

degré de protection (NEMA)

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

62 W

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

258...282 mA

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

suspension fournie

Oui

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

longueur des filins de suspension

500...1200 mm

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

autre

hauteur/profondeur

52 mm

Nbre de pôles

5

avec détecteur crépusculaire

Non

Diamètre raccord

461 mm

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

62...62 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

sans

réflecteur

sans

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.