Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réglette TALASSO S19 IP24, autorisée Volume 2, avec interrupteur, avec lampe LED 9W 2700K 750 lumens fournie
L'applique murale pour salle de bain TALASSO de chez ARIC est une réglette LED (version sans interrupteur, sans prise) particulièrement adaptée pour l'éclairage au-dessus d'une vasque et au-dessus d'un miroir.
Utilisant la technologie LINOLED sur la base d'un tube LED S19, l'applique TALASSO dispose d'une durée de vie illimité, puisqu'il suffit de changer la source lumineuse pour assurer son fonctionnement. Elle est fournie avec un Tube LED S19 LINOLED Aric, d'une durée de vie de 20'000 heures.
Ses dimensions (444mm de longueur) sont idéales pour un éclairage en Salle d'Eau, particulièrement au-dessus d'un miroir ou d'un lavabo. Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciées par les électriciens / installateurs, puisqu'elle permet de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre (largeur 66mm), désormais obligatoire dans les salles de bains. Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP24 (pour les versions sans prise), elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme.
Fidèle à sa philosophie de partenaire des installateurs, l'applique réglette TALASSO de chez ARIC intègre un boitier de câblage central avant avec un bornier de connexion, rendant la pose rapide, facile et pratique.
Sa couleur blanche (RAL 9003) lui permet de s'intégrer facilement dans tous types de salles de bains, classique ou contemporaine, et avec ses 750 lumens en température de couleur de 2700K, blanc chaud, elle offrira une lumière efficace et agréable.
Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), cette version avec interrupteur constitue une solution accessible pour un éclairage efficace et qualitatif.
TALASSO est disponible en versions simple, avec interrupteur (sans prise) ou avec interrupteur et prise, avec ou sans tube S19.
Talasso
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Température de couleur
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Type
Matériau
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec interrupteur
IRC
Appareil
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique