POP LED - Réglette LED Salle d'eau (vol.2) IP44 IK07 19W 4000K 1200lm

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • longueur 617 mm
ECOSCORE
ICON

Réglette POP LED 600mm pour salle d'eau (autorisée Volume 2), corps aluminium anodisé et diffuseur polycarbonate, IP44, IK07, 19W 4000K, flux sortant 1200 lumens, 35000H

 
 

Détails du produit

L'applique murale pour salle de bain POP de chez ARIC est une applique LED IP44 particulièrement bien adaptée pour l'éclairage au-dessus d'une vasque et/ou au-dessus d'un miroir. Sa forme ovoïdale s'avère particulièrement esthétique pour une pose horizontale.
Utilisant la technologie LED, l'applique POP dispose d'une durée de vie 35'000h.
Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciables puisque permettant de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre, désormais obligatoire dans les salles de bain.
Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP44, elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme, y compris dans le cas d'espace recevant du public, avec son indice de protection IK07.
Avec ses embouts et son corps en Aluminium anodisé, ainsi que son diffuseur opale, elle offre une finition haut de gamme à son lieu d'installation.
Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), cette version simple (sans interrupteur), constitue une solution esthétique pour un éclairage de qualité.
POP est disponible en versions simple ou avec interrupteur et 2 températures de couleur 3000K et 4000K.

Pop

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Pop

Réglette lumineuse

facteur de puissance (cos phi)

0.55

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

puissance du système

19 W

température de couleur

4000...4000 K

nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

220...240 V

matériau

aluminium

longueur

617 mm

avec interrupteur

Non

IRC

90-100

Appareil

non requis

Culot

sans

largeur

68 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.