Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BAI Ruban SMD LED Set 3M RGB 14.4W/m IP65 Plug & Play + Télécommande 1.5m câble avec interrupteur et 100-240V/24V adaptateur
Le Ruban Bailey SMD est un produit LED pour accentuer certaines lignes et mettre en valeur des surfaces. Les 60 LED par mètre confèrent à cette ligne d'éclairage un caractère à la fois frivole et épuré selon l'application. Avec cette version RGB, vous pouvez varier les couleurs à l'aide de la télécommande fournie. Il a même une fonction de lumière blanche. Cette télécommande possède diverses fonctions, dont certains programmes d'éclairage automatiques. Le produit est classé IP65 et donc adapté à une utilisation en extérieur, ce qui rend cette bande extrêmement appropriée pour créer de l'atmosphère dans le jardin et dans les lieux de fête, mais aussi dans les salles de bain. Cet ensemble "plug and play" se compose d'une bande LED de 3 mètres (y compris le ruban adhésif double face 3M), d'un câble de connexion avec adaptateur d'alimentation 24Vdc (IN : 100-240Vac), d'un récepteur et d'une télécommande. Facile à raccourcir et à raccorder sans outils spécifiques.
strip set
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Appareil de commande échangeable
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Puissance du système
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
Type
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
auto-adhésif
Appareil
Type de tension
angle de rayonnement
Type de connexion
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme