Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bandeau Led 15m COB IP67 : blanc 4000K, IRC>90, SDCM3, 8W/m, 760lm/m (95lm/W), 490LED/m, 120°, 24VDC. IP67, câblé des 2 côtés 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.
Bandeau Led EUROPOLE 15m COB IP67 : blanc 4000K, IRC>90, SDCM3, 8W/m, 760lm/m (95lm/W), 490LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. IP67, câblé des 2 côtés 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.
Cob ultra
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
puissance de la lampe par mètre
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
IRC
Type de tension
Largeur
Classe électrique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Température de couleur
nombre de sources lumineuses par mètre
Multiple de vente
Code Douane
Gamme