Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bandeau Led 15m VOLTA 48 CHROMA IP20 : RGBW 3000K, IRC>90, SDCM5, 19,2W/m, 1154lm/m (60lm/W), 240LED/m, 120°, 48VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.
Bandeau Led EUROPOLE 15m VOLTA 48 CHROMA IP20 : RGBW 3000K, IRC>90, SDCM5, 19,2W/m, 1154lm/m (60lm/W), 240LED/m, 48VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.
Volta 48 chroma
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Température de couleur
nombre de sources lumineuses par mètre
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
IRC
Type de tension
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme