Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bandeau Led 20m VOLTA 48 14W/m IP67 : blanc 3000K, IRC>90, SDCM3, 14W/m, 1750lm/m (125lm/W), 160LED/m, 120°, 48VDC. IP67, câblé des 2 côtés 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.
Bandeau Led EUROPOLE 20m VOLTA 48 14W/m IP67 : blanc 3000K, IRC>90, SDCM3, 14W/m, 1750lm/m (125lm/W), 160LED/m, 48VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. IP67, câblé des 2 côtés 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.
Volta 48
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Température de couleur
nombre de sources lumineuses par mètre
puissance de la lampe par mètre
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
IRC
Type de tension
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme