Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bandeau Led 5m COB CHROMA RGBW IP67 : RGBW 3000K, IRC>90, SDCM3, 18W/m, 927lm/m (52lm/W), 840LED/m, 120°, 24VDC. IP67, câblé des 2 côtés 0,5m, H05RN-F 5x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.
Bandeau Led EUROPOLE 5m COB CHROMA RGBW IP67 : RGBW 3000K, IRC>90, SDCM3, 18W/m, 927lm/m (52lm/W), 840LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 14mm. Classe de protection III. IP67, câblé des 2 côtés 0,5m, H05RN-F 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.
Cob chroma
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Température de couleur
nombre de sources lumineuses par mètre
puissance de la lampe par mètre
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
IRC
Type de tension
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme