Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bandeau Led SM VOLTA 6W/m IP67 : blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 6W/m, 722lm/m (120lm/W), 128LED/m, 120°, 24VDC. IP67, câble non fourni : H05RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA 6W/m IP67 : blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 6W/m, 722lm/m (120lm/W), 128LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP67, câble non fourni : H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.
Volta
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Température de couleur
nombre de sources lumineuses par mètre
puissance de la lampe par mètre
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
IRC
Type de tension
Classe électrique
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane