Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LumiTiles Kit démarrage ruban LED COB Slim 1m TunWhite ZB 3W 260lm 230/12V IP44
Le Strip COB Slim de longueur 1m et d'une largeur de 8 mm seulement est spécialement conçu pour le profilé Frame. Il produit un effet lumineux impressionnant sur le diffuseur. Lorsqu'il est éteint, il n'est pas visible. La fonction Tunable White intelligente permet de varier la température de couleur de chaud à froid. Le contrôleur Zigbee 3.0 permet 3 types de commande. Par application, par commande vocale ou télécommande, il est possible de sélectionner les couleurs ou le niveau d'intensité. Le Strip peut être raccourci au besoin tous les 30 mm. Ces petits intervalles de coupe permettent d'adapter précisément les Strips aux profilés, sans ombre portée.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de sources lumineuses par pied
puissance de la lampe par pied
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
adapté à un variateur
IRC
auto-adhésif
Appareil
Type de tension
angle de rayonnement
Type de connexion
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane