Pack bandeau Led 5m RIGEL EASILED IP20, RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 30/195/36/569lm/m 67lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 5x0,5mm². Dimmable.
Pack bandeau LED EUROPOLE RIGEL EASILED IP20 5m RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 30/195/36/569lm/m (67lm/W), 120LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec contrôleur compatible (inclus). Commande à distance : Oui. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED, une alimentation, un contrôleur et une télécommande pour pilotage à distance (piles non incluses).
Flex pack
pour voir vos prix et les stocks
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Température de couleur
nombre de sources lumineuses par mètre
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
Classe de protection (IP)
Type
IRC
Type de tension
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme