Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE RUBAN LED PERFORMANCE 1000lm/m 4000K IRC80 Rouleau de 5 mètres - 8,1 W/m - 35000 h (L70B50) - Garantie 3ans - Précâblé des 2 côtés - 5000 mmx8,00 mmx1,40 mm
Rubans LED haute performance avec 1000 lm/m pour les exigences élevées. Caractéristiques produit: Bande de LED flexible et sécable. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 35 000 h à Tc max .: 75 ° C. Flux lumineux: 1000 lm / m. Indice de rendu des couleurs Ra: > 80. Homogénéité initiale des couleurs : 4 SDCM. Large gamme de températures de couleur: du blanc chaud à la lumière du jour froide. Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi ledvance.fr/dim. Avantages produits: Vastes possibilités de conception grâce aux bandeaux LED longs et flexibles. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Domaines d'application: Eclairage intérieur général. Industrie. Bureaux, points de vente et salles de conférence. Éclairage architectural. Technique / Accessoires: Connecteurs, profilés et caches disponibles pour plusieurs options de montage
Performance
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Réglage des lumens
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
classe d'efficience énergétique de la lampe fournie
nombre de sources lumineuses par pied
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
IRC
auto-adhésif
Appareil
Type de tension
angle de rayonnement
Type de connexion
Section de conducteur
Modèle type
Largeur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente