Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE 1000lm/m RGBW IRC80 Rouleau de 5 mètres IP66 - 18,0 W/m - 40000 h (L80B10) - Garantie 3ans - Précâblé des 2 côtés - 5000 mmx14mmx
Rubans LED RGBW protégés IP66 - Haute performance - 1000 lm/m pour les exigences élevées. Caractéristiques du produit: Ruban LED flexible et sécable avec LED blanches et RGB. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Durée de vie (L70 / B50): jusqu'à 40000 h à Tc max. ? 85°C. Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions). Type de protection : IP66. Hautement résistant aux UV. Résistant aux ambiances salines. Avantages du produit: Grande gamme d'options de conception grâce aux bandes LED RGBW longues et flexibles. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Montage facile grâce au ruban auto-adhésif. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Bonne qualité de lumière blanche grâce aux LED blanches dédiées.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de sources lumineuses par pied
efficacité lumineuse
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
IRC
auto-adhésif
Appareil
Type de tension
angle de rayonnement
Type de connexion
Section de conducteur
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme