Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BAI RoBust LED Rope - Ruban Cordon Bandeau LED 25mtr Haute luminosité (HO) 9W/m 760lm/m 4000K 120° étanche IP65 14x7mm sur enrouleur-dévidoir + Cordon alim. 1.5m monté - éclairage chantier, rénovation, éclairage ponctuel et festif extérieur
Le Robust LED Rope HO fait partie de la gamme éclairage de chantier Bailey RoBust. C'est un ruban / bandeau LED lumineux gainé de 25 mètres pour éclairer les chantiers ou baliser les allées et circulations. Ce cordon de classe II est résistant à l'eau
Robust led rope
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
Température de couleur réglable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Régulation constante du flux lumineux
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Type
Nbre de pôles
adapté à un variateur
IRC
auto-adhésif
Appareil
type d'alimentation électrique
Hauteur/Profondeur
longueur totale
Type de tension
angle de rayonnement
Largeur
Classe électrique
Type de connexion
Section de conducteur
Modèle type
Type de pose
Gamme
Code Douane
Multiple de vente