Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban LED COB 544LED/m 24V IP20 CRI90 4000K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,6mm, rayon courbure:60mm, puiss./m:11,2 W, Long section:29,41mm, Nb sources/m:544, tension 24 V, flux/m:980lm
Ce produit est un Ruban LED COB 544LED/m 24V IP20 CRI90 4000K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,6mm, rayon courbure:60mm, puiss./m:11,2 W, Long section:29,41mm, Nb
sources/m:544, tension 24 V, flux/m:980lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED COB
544LED/m 24V IP20 CRI90 4000K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,6mm, rayon courbure:60mm, puiss./m:11,2 W, Long section:29,41mm, Nb sources/m:544, tension 24 V, flux/m:980lm.
Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED COB 544LED/m 24V IP20 CRI90 4000K. Long 5m, pose
larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,6mm, rayon courbure:60mm, puiss./m:11,2 W, Long section:29,41mm, Nb sources/m:544, tension 24 V, flux/m:980lm. Il est conçu pour offrir une performance
Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l'intensité choisie. Parfait pour des usages variés.
Cieline
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Température de couleur réglable
flux lumineux par mètre
Température de couleur
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
Type de tension
angle de rayonnement
Modèle type
Largeur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane