Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban LED PRO Gold P150 5m 927 2700K 12,6W/m 1500lm/m 24V DC IRC90 IP20
Le Pro Strip Gold P150 professionnel 24 V d'une longueur de 5 m et de température de couleur de 2700K, n'est pas pourvu de revêtement (IP20) et possède un câble de raccordement aux deux extrémités ouvertes. Avec 160 LED/m et 1500lm/m, le strip peut être utilisé comme éclairage de pièce sans source lumineuse supplémentaire. Les Pro Strips de qualité Gold conviennent parfaitement à une utilisation professionnelle dans des locaux commerciaux et privés et produisent une très bonne qualité de lumière avec un rendu des couleurs de CRI ? 90 et une consistance des couleurs de SDCM 3. Des composants de haute qualité garantissent une longue durée de vie d'au moins 50 000 heures. L'utilisation de LED haute puissance permet d'atteindre un rendement exceptionnellement élevé de 119, ce qui représente une économie d'énergie et des frais courants considérables. Commandez également le Controller et la télécommande, y compris la commande d'une ou de plusieurs zones, ainsi que les fonctions Quick Connect et réseau maillé. Vous avez également le choix entre les connecteurs Slim ou Quick, qui couvrent toutes les possibilités de raccordement et visent un encombrement minimal ou une installation efficace. De plus, une sélection d'alimentations à très longue durée de vie (50 000 heures) est disponible en cinq niveaux de puissance.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de sources lumineuses par pied
puissance de la lampe par pied
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
Avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
adapté à un variateur
IRC
Auto-adhésif
Appareil
Type de tension
Angle de rayonnement
Type de connexion
Section de conducteur
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane