Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban MaxLED250 1m 2700K 4W 300lm 30LED gradable 24V DC
Ce Strip MaxLED 250 d'une longueur de 1m est le complément parfait du kit de base. Avec 4 watts, les Strips sont si puissants qu'ils peuvent être utilisés sans problème comme éclairage d'intérieur. Ils sont particulièrement impressionnants dans les profilés. Les strips blanc chaud délivrent un éclairage d'ambiance et fonctionnel agréable et relaxant.
Maxled 250
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de sources lumineuses par pied
puissance de la lampe par pied
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
adapté à un variateur
IRC
auto-adhésif
Appareil
Type de tension
angle de rayonnement
Type de connexion
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme