Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban MaxLED250 recouvert kit 5m RGBW ZigBee 22W 1000lm 150LED 230/24V DC IP44
Les Strips MaxLED 250 d'une puissance de 22 watts produisent une lumière décorative agréable. Intégrant la fonction Zigbee 3.0, ils séduisent par leur fonctionnement intelligent. Grâce à la commande de couleur, vous pouvez créer une ambiance personnalisée, que ce soit un éclairage permanent unicolore ou des effets lumineux multicolores. Une diode blanche (W) assure de plus une confortable lumière blanc chaud et rend superflu le mélange d'un ton blanc avec les couleurs rouge, vert et bleu (RGB). Outre le ruban avec revêtement (Protect Cover) d'une longueur de 5 m, le kit de base contient un ballast adapté et un Controller Zigbee 3.0 qui permet une commande intelligente. Une télécommande ou une passerelle pour la commande intelligente ne sont pas comprises dans ce set de base. Zigbee 3.0 est un protocole de transmission radio qui met en réseau les appareils de différents fabricants. Le ballast contient une réserve de performance supplémentaire, ce qui permet le cas échéant de pouvoir le prolonger avec d'autres Strips. Les Strips MaxLED sont particulièrement impressionnants dans les profilés. Paulmann propose en outre une gamme fournie de profilés encastrés ou en saillie assortis aux Strips MaxLED.
Maxled 250
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Température de couleur
Puissance du système
Couleur de la lumière
avec élément de protection
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Type de câblage
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Appareil de commande échangeable
Compatible avec Amazon Alexa
avec ensemble de raccordement
Degré de protection (NEMA)
Compatible avec Google Assistant
Type de tension
adapté à un variateur
Angle de rayonnement ajustable
Type de connexion
Type
puissance de la lampe par pied
nombre de sources lumineuses par pied
angle de rayonnement
plus petit rayon de courbure
puissance de la lampe par mètre
longueur des sections individuelles
avec embout de fermeture
Compatible avec Apple HomeKit
Régulation constante du flux lumineux
nombre de sources lumineuses par mètre
flux lumineux par mètre
Appareil
auto-adhésif
Compatible IFTTT
Largeur
Modèle type
Température de couleur réglable
Réglage des lumens
IRC
Type de pose
Classe électrique
Classe de protection (IP)
tension de lampe
Gamme
Code Douane
Multiple de vente