Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban MaxLED500 Full-Line COB 2,5m TunableWhite 13W 1500lm 1600LED 24V DC
Que ce soit pour le plan de travail dans la cuisine ou pour d'autres surfaces de travail, les Strips MaxLED 500 Full-Line COB conviennent à merveille comme éclairage de travail non éblouissant. Le strip individuel MaxLED 500 COB avec ses 13W, ses 2,5 m de long et ses 640 LED/m produit un rayonnement absolument homogène sans points lumineux visibles. Ce strip individuel sert d'extension pour le kit de base MaxLED 500 COB. Outre les bandes, il contient un connecteur lumineux. Le connecteur lumineux permet une connexion parfaite qui prolonge le visuel lumineux linéaire sans interruption visible. Grâce à la commande de la lumière blanche intelligente Tunable White, vous pouvez personnaliser la température de couleur du strip d'un blanc lumière du jour en guise d'éclairage de travail à un blanc chaud plus propice à la relaxation. Le Strip de 10 mm est particulièrement étroit et se glisse donc facilement dans les profilés LED filigranes. L'angle de rayonnement large de 180° répartit la lumière à merveille sans ombre portée. Une couche continue de phosphore protège les LED de la poussière et de l'humidité, les points de contact ont l'IP20.
Maxled 500
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Puissance du système
Température de couleur
Tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
Avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
adapté à un variateur
IRC
Auto-adhésif
Appareil
Type de tension
Angle de rayonnement
Type de connexion
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de sources lumineuses par pied
puissance de la lampe par pied
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Multiple de vente
Code Douane
Gamme