Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban YourLED ECO Kit démarrage 3m Blanc chaud 3000K 6,8W 480lm 90LED 12V DC blc
Kit YourLED ECO prêt à brancher composé d'une alimentation et d'un ruban LED sans revêtement, d'une température de couleur blanc chaud pour un éclairage fonctionnel et d'ambiance décoratif. Montage simple grâce au dos adhésif et au système d'enfichage. Le ruban peut être raccourci. Extension avec rubans YourLED jusqu'à 6 m.
Yourled eco
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de sources lumineuses par pied
puissance de la lampe par pied
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
adapté à un variateur
auto-adhésif
Appareil
Type de tension
angle de rayonnement
Type de connexion
Modèle type
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme