Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban led long 120LED/m SMD2835 24V IP20 2700K Long 20m, pose larg:10mm, angle120 °, Long:20000mm, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:9,6 W, Long section:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:931lm
Ce produit est un Ruban led long 120LED/m SMD2835 24V IP20 2700K Long 20m, pose larg:10mm, angle120 °, Long:20000mm, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:9,6 W, Long section:50mm, Nb
sources/m:120, tension 24 V, flux/m:931lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led long
120LED/m SMD2835 24V IP20 2700K Long 20m, pose larg:10mm, angle120 °, Long:20000mm, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:9,6 W, Long section:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V,
flux/m:931lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led long 120LED/m SMD2835 24V IP20 2700K
Long 20m, pose larg:10mm, angle120 °, Long:20000mm, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:9,6 W, Long section:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:931lm. Il est conçu pour offrir une
Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l'intensité choisie. Parfait pour des usages variés.
Cieline
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
Type de tension
angle de rayonnement
Modèle type
Largeur
Type de pose
Température de couleur réglable
flux lumineux par mètre
Température de couleur
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
Multiple de vente
Code Douane
Gamme