Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Les petits assistants SMART+ avec technologie Bluetooth. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Contrôlable via un bouton physique et une rotation. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable. Gradable. Choix de 4 sons ambiants relaxants (bruit blanc). Autonomie sur batterie : jusqu'à 14 h. Batterie rechargeable via un câble USB-C. Protocole réseau : Bluetooth. Avantages du produit: Design attractif et fonctionnel. Peut être facilement déplacé là où la lumière est nécessaire grâce au fonctionnement sur batterie. Fonctionnement économique grâce à une faible consommation. Dos magnétique pour des options de montage flexibles. Facilement amovible grâce à la fixation magnétique. Zones d'application: Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Technique / Accessoires: Plaque métallique avec bande adhésive comme matériel de montage pour le dos magnétique. Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..
L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.
Smart+
pour voir vos prix et les stocks
avec crochets de suspension
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
enroulement de câbles automatique
Avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec station de charge
avec support/fixation
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
avec prise CEE
Avec interrupteur
Diamètre raccord
IRC
Type de tension
avec cordon de raccordement et prise
Alimentation
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme