Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m IP67 uni 3000K
Tous les points de jonction ou de terminaison sont IP65 au maximum
Ruban LED flexible uni IP67 haute intensité avec adhésif 3M™
Angle de faisceau de 120° - 9mm entre les LED, 120 LED par mètre
Points de coupe tous les 50mm pour une flexibilité maximale
Chute de tension de 4,5V tous les 10m - Longueur maximale 10m
Pour les sections supérieures à 10 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle
Nécessite un driver LED 24V (vendu séparément)
Ledline
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Tension de lampe
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
Diamètre raccord
IRC
Appareil
Type de tension
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme