Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban LED monochrome, forte luminosité, avec adhe?sif 3M™
Angle de faisceau de 120° et 17mm entre les LED, 60 LED par mètre
Points de coupe tous les 100 mm pour une flexibilité maximale
Chute de tension de 3 V par 10 m et longueur maximale de 10 m
Les sections supérieures à 5 m nécessitent un raccordement en parallèle
Longueur bobine de 10m
Nécessite un driver LED 24V (vendu séparément)
Ledline
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Couleur de la lumière
Puissance du système
Tension de lampe
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
Diamètre raccord
Appareil
Type de tension
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme