Télécommande RF noire pour ruban LED Stripline RGBW

Main media

Télécommande RF manuelle noire permettant la variation des couleurs RGBW pour gamme de ruban LED Stripline et Neostrip à utiliser avec un contrôleur

 
 

Détails du produit

Télécommande pour ruban LED RVB pour intérieur et extérieur, en combinant le rouge, vert et bleu, vous pouvez obtenir toutes les couleurs de l'arc en ciel

Gamme de ruban LED RVB pour intérieur et extérieur, en combinant le rouge, vert et bleu, vous pouvez obtenir toutes les couleurs de l'arc en ciel

Hovden rgbw

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hovden rgbw

Multiple de vente

1

Code Douane

94059200

Télécommande

fréquence de signal

2400...2400 MHz

préprogrammé

Oui

nombre max. d'appareils contrôlables

10

avec affichage

Non

transmission de signal

autre

Profondeur

11 mm

sans fil

Oui

Hauteur

139 mm

Largeur

36 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.