Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
0000 Black Edition Lampadaire 370mm coniqueE27 QA60 max. 1x52W Interrupteur de cordon
Lampadaire de la ligne de design 0000 Black Edition avec un abat-jour en forme conique de pur foin combiné avec des rubans de coton noirs comme contraste avec la distribution de la lumière directe et indirecte avec Trépied pour base de lampe en bois in noir mit 485 x 1575 mm (DMxH), includes Câble 3250mm, en fibre de jute, Changement d''échelon et fiche. Abat-jour d''une hauteur de 260 mm avec un diamètre de 370 mm (bas), Diamètre de l'abat-jour en haut: 280 mm , matériel de montage inclus. Lampe à éclairage exclusif E27 QA60 avec max. 1x52W, 230V 50/60Hz. Connexion électrique via les pôles 3 utilisés, classe de protection II, classe d''efficacité énergétique (EEI) A++ - E, type de protection IP20. Dimensions DMxH : 370x1590 mm, Poids : 2.2 kg
0000 black edition
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane