Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sl720Led Slxl 149 S/D 840 Gr9006 Seir Mp - 8720761168430
Lampadaire à LED pour intérieur, composé de: Tête du luminaire et support en aluminium extrudé, embase en acier, peints / Inclinaison de la tête d'éclairage réglable à l'aide d'une vis de réglage / Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière / Diffusion de la lumière directe / indirecte / Convient pour l'éclairage simultané de deux postes de travail / Indice général de rendu de la couleur Ra > 80 / Tolérance des couleurs selon MacAdam = 3 SDCM / Doté de câble d'alimentation flexible avec prise / Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1 / Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour / Versions avec température de couleur de 3000 K sur demande / Versions en couleur spéciale disponible sur demande
Sl720 sl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DSI
Variation DALI
Élément de distribution de lumière
Variation 1-10V
Variation avec bouton-poussoir
Variation 0-10V
Variation Zigbee
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
avec lampe de lecture séparée
têtes de luminaire mobiles
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
composantes directes/indirectes réglables séparément
nombre de têtes de luminaire
avec réflecteur
Avec détecteur de présence
Type
Matériau
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
Avec interrupteur
IRC
orientable
Appareil
Finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
avec variateur
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique