Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
KENKUA SPOT, applique intérieure, liseuse, chrome/opale, E27, 40W max, LED, 2W, 3000K
Le produit KENKUA SPOT est une applique intérieure avec liseuse et douille E27
• Matière principale : métal
• Coloris : chrome
• Puissance nominale : 2.0 W
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 200lm
• IRC>80
• Durée de vie moyenne en heures : 30 000
• Angle : 25 °
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Dimensions (L/l/H) : (21.5 cm/25.0 cm/15.5 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1002855 / EAN 4024163230513
Le KENKUA SPOT WL séduit par un mélange heureux d'acier et de composants en verre et est équipé, en plus de la source de lumière principale, d'une liseuse LED en couleur d'éclairage blanc chaud. Grâce à l'angle de rayonnement sélectionné de la liseuse LED, celle-ci agit presque sans éblouissement et assure une lumière agréable et reposante sur l'utilisateur. Grâce à l'articulation orientable et inclinable, la LED peut être orientée en conséquence. Le support de lampe E27 derrière l'abat-jour principal ainsi que le convertisseur LED intégré rendent le KENKUA SPOT WL prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V. Ce luminaire contient des lampes LED intégrées .
Kenkua
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique