Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir - 1250 Lm - 10,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20
Effet « The Invisible Black » : la source de lumière est pratiquement invisible.
Il conserve la même esthétique, qu'il soit allumé ou éteint.
Éblouissement très faible. UGR minimum. Confort visuel maximum.
Black Foster|luminaire linéaire|effet acclamé|esthétique visuelle|confort visuel
Éclairage ciblé.
Disponible dans toutes les versions de Black Foster : recessed, trimless, surface, suspension et custom.
Effet « The Invisible Black » : la source de lumière est pratiquement invisible.
Il conserve la même esthétique, qu'il soit allumé ou éteint.
Éblouissement très faible. UGR minimum. Confort visuel maximum.
Éclairage ciblé.
Black foster recessed 5
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
diamètre intégré
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Compatible avec Amazon Alexa
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme