Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 1050 Lm - 10,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20
Basculant
Effet « The Invisible Black » : la source de lumière est pratiquement invisible.
Il conserve la même esthétique, qu'il soit allumé ou éteint.
Éblouissement très faible. UGR minimum. Confort visuel maximum.
Black Foster|Tilt|luminaire linéaire|effet acclamé|esthétique visuelle|confort visuel
Éclairage ciblé.
Basculant
Disponible dans toutes les versions de Black Foster : recessed, trimless, surface, suspension et custom.
Effet « The Invisible Black » : la source de lumière est pratiquement invisible.
Il conserve la même esthétique, qu'il soit allumé ou éteint.
Éblouissement très faible. UGR minimum. Confort visuel maximum.
Éclairage ciblé.
Black foster tilt 5
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Adapté à un montage au plafond
Angle de rayonnement ajustable
Matière
Réglage des lumens
Hauteur/Profondeur
Température de couleur réglable
Longueur
Variation DALI-2
Adapté pour le montage suspendu
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Avec détecteur crépusculaire
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Montage mural
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
IRC
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Appareil
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Puissance de lampe acceptée
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Avec détecteur de mouvement
Compatible avec Amazon Alexa
Type de tension
Commande via Bluetooth
Couleur du boîtier
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Culot
Variation DSI
Réflecteur
Variation avec bouton-poussoir
Diamètre
Variation Zigbee
Largeur
Variation Touch and Dim
Classe électrique
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Multiple de vente
Code Douane
Gamme